SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-130A
ストローク(mm)
130
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23736406
MY1B16G-130A-M9BL-XC67
CADデータダウンロード
16
130
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,950
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23736415
MY1B16G-130A-M9BW-XC67
CADデータダウンロード
16
130
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,840
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください