メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-410LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-410LZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)410 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23754798 MY1B25-410LZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
74,250
65,980
72,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23754807 MY1B25-410LZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
74,910
67,980
74,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする