メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-200AZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-200AZ SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23769735 MY1B32-200AZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
73,700
65,980
72,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23769744 MY1B32-200AZ-A93VZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
75,020
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23769753 MY1B32-200AZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
75,460
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする