メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-2010AZ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)2010
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |