メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-500A6A7Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-500A6A7Z SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)500 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23791593 MY1B40-500A6A7Z-M9BW
CADデータダウンロード
102,740
93,980
103,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする