メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-500A7A6Z
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)500
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量1個