SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-3300
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
3300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23810983
MY1B80-3300-M9BL
CADデータダウンロード
¥
519,530
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23810999
MY1B80-3300-XB11
CADデータダウンロード
¥
466,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200