SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-500
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23811166
MY1B80-500-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
235,730
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23811175
MY1B80-500-M9BWVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
237,050
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください