SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-575
ストローク(mm)
575
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23811245
MY1B80-575
CADデータダウンロード
80
575
¥
239,090
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください