メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-140LS
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)140
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量1個