メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-200L7S

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-200L7S SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)200 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23818053 MY3B16-200L7S-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
38,890
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23818069 MY3B16-200L7S-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
39,550
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする