メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300L6 SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)300 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23818805 MY3B16-300L6-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,190
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23818814 MY3B16-300L6-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
48,070
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする