メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-460L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-460L SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)460 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23819523 MY3B16-460L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,540
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23819539 MY3B16-460L-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,400
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23819548 MY3B16-460L-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,950
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする