曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-200LS

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-200LS - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23821316MY3B20-200LS-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23821325MY3B20-200LS-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23821334MY3B20-200LS-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする