メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-300H6H7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-300H6H7 SMC

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)300 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23830005 MY3B32-300H6H7-M9BA
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,270
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23830014 MY3B32-300H6H7-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,730
64,980
71,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする