メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-600H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-600H SMC

ストローク(mm)600 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23831037 MY3B32-600H-A93VL
CADデータダウンロード
- 32
74,530
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23831046 MY3B32-600H-M9BAVL
CADデータダウンロード
- 32
78,930
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23831055 MY3B32-600H-M9BS
CADデータダウンロード
- 32
72,600
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23831064 MY3B32-600H-M9BWZ
CADデータダウンロード
- 32
77,280
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23831073 MY3B32-600H-M9NWL4 32 -
83,440
75,980
83,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする