メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-800L7L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-800L7L SMC

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)800 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23831597 MY3B32-800L7L
CADデータダウンロード
71,120
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23831606 MY3B32-800L7L-M9B
CADデータダウンロード
76,730
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23831615 MY3B32-800L7L-M9BL
CADデータダウンロード
77,390
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする