メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-200H6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-200H6 SMC

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23833189 MY3B40-200H6
CADデータダウンロード
69,470
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23833198 MY3B40-200H6-M9BVZ
CADデータダウンロード
77,280
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする