メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-300L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-300L SMC

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)300 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23838509 MY3B50-300L-A93
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
101,810
87,980
96,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23838518 MY3B50-300L-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
104,010
94,980
104,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23838527 MY3B50-300L-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
104,560
94,980
104,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする