メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-500L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-500L SMC

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)500 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23839035 MY3B50-500L-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
112,150
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839044 MY3B50-500L-M9NWVL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
112,810
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839053 MY3B50-500L-M9NWVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
113,470
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839069 MY3B50-500L-M9PWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
112,150
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする