メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK40TN

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK40TN SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(TN) NPT ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形 サイドシール(K) サイドシール付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23856088 MY1MWK40TN-1500
CADデータダウンロード
1500
160,660
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23856097 MY1MWK40TN-400
CADデータダウンロード
400
117,700
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23856106 MY1MWK40TN-500
CADデータダウンロード
500
121,610
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23856115 MY1MWK40TN-800
CADデータダウンロード
800
133,320
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする