SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW32TFG
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(TF) G
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
32
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23859667
MY1MW32TFG-300
CADデータダウンロード
32
300
¥
87,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください