曜日別特売

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC30C-Bシリーズ AC30C-02M

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ    AC30C-Bシリーズ AC30C-02M - SMC
ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23871147AC30C-02M-R-B(R) 流れ方向:右→左
15,020
取扱い終了
返品不可
23871156AC30C-02M-V-B(-) 流れ方向:左→右
19,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする