SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC20B-Aシリーズ AC20B-02
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23875225
AC20B-02-V-2-A-X465A
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください