SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC20B-Aシリーズ AC20B-02M
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23875399
AC20B-02M-TV1-A
¥
13,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください