| 23889873 | AC20-F02-B-X64 | - | 0.05~0.85 | G | 1/4 | 圧力計なし | リリーフタイプ | 左→右 | | | |
| 23889864 | AC20-F01-V-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (F) G | (01) 1/8 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889889 | AC20-F02-C-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (F) G | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889898 | AC20-F02-1-B | (1) 0.02~0.2設定 | - | (F) G | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889907 | AC20-F02-6-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (F) G | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889916 | AC20-F02CE-3-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (F) G | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889925 | AC20-F02G-TV-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (F) G | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889934 | AC20-F02G-V-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (F) G | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889943 | AC20-F02G-2-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (F) G | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889959 | AC20-N02CE-C-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (N) NPT | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889968 | AC20-N02E-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (N) NPT | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889977 | AC20-N02G-S-CZ-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (N) NPT | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889986 | AC20-01-K-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23889995 | AC20-01-V-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890004 | AC20-01C-T-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890013 | AC20-01C-1-B | (1) 0.02~0.2設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890029 | AC20-01CE-T-3R-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23890038 | AC20-01CE-T-6R-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23890047 | AC20-01CE-TV-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890056 | AC20-01CE-2R-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23890065 | AC20-01CG-S-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | 0.05~0.85 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890074 | AC20-01CG-V-2-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890083 | AC20-01CM-S-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890099 | AC20-01CM-2-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890108 | AC20-01E-K-2-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890117 | AC20-01E-KSTV-136J-B | (1) 0.02~0.2MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890126 | AC20-01E-STV-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890135 | AC20-01E-SV-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890144 | AC20-01E-SV-1-B | (1) 0.02~0.2MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890153 | AC20-01E-T-2-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890169 | AC20-01E-V-1-B | (1) 0.02~0.2MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890178 | AC20-01E3-S-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890187 | AC20-01G-K-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | 0.05~0.85 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890196 | AC20-01G-S-C-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890205 | AC20-01G-T-3R-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23890214 | AC20-01M-K-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (01) 1/8 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890223 | AC20-02-N-B | (-) 0.05~0.85設定 | 0.05~0.85 | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890239 | AC20-02-SV-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890248 | AC20-02-TV-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890257 | AC20-02-V-6-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890266 | AC20-02-6-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890275 | AC20-02C-C-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890284 | AC20-02C-V-CR-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23890293 | AC20-02C-12R-B | (1) 0.02~0.2設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23890309 | AC20-02CE-S-3CN-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890318 | AC20-02CE-SV-C-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890327 | AC20-02CE-T-R-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23890336 | AC20-02CE-TV-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890345 | AC20-02CE-V-6-B | (-) 0.05~0.85MPa設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23890354 | AC20-02CE-6C-B | (-) 0.05~0.85設定 | - | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |