モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC60

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC60 - SMC
ボディサイズ60内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23896636AC60-10DM2-T-6-B-------
46,590
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23896356AC60-F10-8-B-(-) 0.05~0.85設定(F) G(10) 1(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
42,900
取扱い終了
返品不可
23896365AC60-F10CE-R-B-(-) 0.05~0.85設定(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
43,560
取扱い終了
返品不可
23896374AC60-F10CG-R-B-(-) 0.05~0.85設定(F) G(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
43,560
取扱い終了
返品不可
23896383AC60-F10G-T-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85MPa設定(F) G(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
46,200
取扱い終了
返品不可
23896399AC60-F10M-B-(-) 0.05~0.85設定(F) G(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
39,110
取扱い終了
返品不可
23896408AC60-F10M-T-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(F) G(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
40,870
取扱い終了
返品不可
23896417AC60-N10CG-8Z-B-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
48,950
取扱い終了
返品不可
23896426AC60-N10DG-R-B-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
43,120
取扱い終了
返品不可
23896435AC60-N10DG-8-B-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
48,510
取扱い終了
返品不可
23896444AC60-10-S-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
44,550
取扱い終了
返品不可
23896453AC60-10-2N-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
38,940
取扱い終了
返品不可
23896469AC60-10C-R-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
42,020
取扱い終了
返品不可
23896478AC60-10C-S-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
47,630
取扱い終了
返品不可
23896487AC60-10CE-ST-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
50,930
取扱い終了
返品不可
23896496AC60-10CE-3R-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
43,840
取扱い終了
返品不可
23896505AC60-10CE1-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
51,150
取扱い終了
返品不可
23896514AC60-10CG-T-2-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
46,750
取扱い終了
返品不可
23896523AC60-10CG-6-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
44,770
取扱い終了
返品不可
23896539AC60-10CM-ST-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
50,990
取扱い終了
返品不可
23896548AC60-10CM-3-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
43,890
取扱い終了
返品不可
23896557AC60-10D-6-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
42,790
取扱い終了
返品不可
23896566AC60-10D-8-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
46,970
取扱い終了
返品不可
23896575AC60-10DE-2R-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
44,550
取扱い終了
返品不可
23896584AC60-10DE-23-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
44,830
取扱い終了
返品不可
23896593AC60-10DE1-R-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
50,710
取扱い終了
返品不可
23896609AC60-10DG-S-8-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
54,120
取扱い終了
返品不可
23896618AC60-10DG-T-R-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
44,880
取扱い終了
返品不可
23896627AC60-10DM-S-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
48,790
取扱い終了
返品不可
23896645AC60-10E-S-2-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
46,090
取扱い終了
返品不可
23896654AC60-10E-2R-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
40,480
取扱い終了
返品不可
23896663AC60-10E-6-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
40,260
取扱い終了
返品不可
23896679AC60-10E2-R-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
46,640
取扱い終了
返品不可
23896688AC60-10E3-S-23R-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
53,960
取扱い終了
返品不可
23896697AC60-10E3-S-3R-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
52,530
取扱い終了
返品不可
23896706AC60-10G-S-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
46,090
取扱い終了
返品不可
23896715AC60-10G-S-6-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
45,870
取扱い終了
返品不可
23896724AC60-10G-13NRW-B-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
39,510
取扱い終了
返品不可
23896733AC60-10G-8R-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
44,440
取扱い終了
返品不可
23896749AC60-10M-T-3NW-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(N) ノンリリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
41,320
取扱い終了
返品不可
23896758AC60-10M-3J-B-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
39,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする