モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ ACG-Bシリーズ

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ   ACG-Bシリーズ - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23896767ACG20B-N02CG1-CZ(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(02) 1/4(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
10,700
取扱い終了
返品不可
23896776ACG20B-N02G1-1Y(1) 0.02~0.2設定(N) NPT(02) 1/4(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
8,100
取扱い終了
返品不可
23896785ACG20B-01CG1-V-6(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(01) 1/8(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
14,800
取扱い終了
返品不可
23896794ACG20B-01G1-SV(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(01) 1/8(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,650
取扱い終了
返品不可
23896803ACG20B-02G1-6C(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(02) 1/4(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
8,750
取扱い終了
返品不可
23896819ACG30B-F02G1(-) 0.05~0.85設定(F) G(02) 1/4(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
9,850
取扱い終了
返品不可
23896828ACG30B-02CG1-SV(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(02) 1/4(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,400
取扱い終了
返品不可
23896837ACG30B-03DG1-N(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(03) 3/8(N) ノンリリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
13,400
取扱い終了
返品不可
23896846ACG40B-F04G1-V(-) 0.05~0.85設定(F) G(04) 1/2(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
18,900
取扱い終了
返品不可
23896855ACG40B-N04G1(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(04) 1/2(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
12,300
取扱い終了
返品不可
23896864ACG40B-02G1-Y(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(02) 1/4(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
12,300
取扱い終了
返品不可
23896873ACG40B-03G1-2(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(03) 3/8(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
12,950
取扱い終了
返品不可
23896889ACG40B-04CG1-Y(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(04) 1/2(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
16,400
取扱い終了
返品不可
23896898ACG40B-04G1-SV-R(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(04) 1/2(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
24,000
取扱い終了
返品不可
23896907ACG40B-04G1-2NR(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(04) 1/2(N) ノンリリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
12,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする