設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプボディサイズ30圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V1) 取付位置:V+AW_K+AFM内容量1個