SMC
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ミストセパレータ AC30D-Bシリーズ AC30D-03D
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23899567
AC30D-03D-B-X465A
0.05~0.7
-
Rc
3/8
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥28,660
¥
26,980
¥29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23899576
AC30D-03D-V1-2-B
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85設定
(-) Rc
(03) 3/8
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(-) 流れ方向:左→右
¥25,690
取扱い終了
返品不可
23899585
AC30D-03D-2-B
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85設定
(-) Rc
(03) 3/8
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(-) 流れ方向:左→右
¥20,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください