| 23902629 | AC20A-F02-B-X64 | 0.05~0.7 | - | G | 1/4 | 圧力計なし | リリーフタイプ | 左→右 | | | |
| 23902683 | AC20A-F02E-B-X64 | 0.05~0.7 | - | G | 1/4 | 圧力計なし | リリーフタイプ | 左→右 | | | |
| 23902604 | AC20A-F01-S-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (01) 1/8 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902613 | AC20A-F01CG-V-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902638 | AC20A-F02-2-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902647 | AC20A-F02-6-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902656 | AC20A-F02-6R-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23902665 | AC20A-F02C-16C-B | - | (1) 0.02~0.2設定 | (F) G | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902674 | AC20A-F02CG-V-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902699 | AC20A-F02E-V-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902708 | AC20A-F02E-3-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (F) G | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902717 | AC20A-N02CE-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85設定 | (N) NPT | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902726 | AC20A-N02CG-2Z-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (N) NPT | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902735 | AC20A-N02E-Z-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (N) NPT | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902744 | AC20A-01CE-1-B | - | (1) 0.02~0.2設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902753 | AC20A-01CG-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902769 | AC20A-01CG-K-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902778 | AC20A-01CG-R-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23902787 | AC20A-01E-R-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23902796 | AC20A-01E-S-2-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902805 | AC20A-01E-SV-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902814 | AC20A-01E-1C-B | - | (1) 0.02~0.2設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902823 | AC20A-01E1-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902839 | AC20A-01G-S-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902848 | AC20A-01G-6C-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902857 | AC20A-01M-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (01) 1/8 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902866 | AC20A-02-S-C-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902875 | AC20A-02C-2-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 圧力計なし | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902884 | AC20A-02CE-2N-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902893 | AC20A-02CE-3-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902909 | AC20A-02CG-K-B | 0.05~0.85 | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902918 | AC20A-02CG-KV-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902927 | AC20A-02CG-SV-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902936 | AC20A-02CG-V-R-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23902945 | AC20A-02CG-2-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902954 | AC20A-02CM-2-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902963 | AC20A-02CM-2R-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23902979 | AC20A-02E1-V-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902988 | AC20A-02E1-V-1-B | - | (1) 0.02~0.2設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23902997 | AC20A-02E2-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23903006 | AC20A-02G-S-R-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23903015 | AC20A-02G-SV-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23903024 | AC20A-02G-2-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23903033 | AC20A-02G-2J-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23903049 | AC20A-02G-6CR-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | | | |
| 23903058 | AC20A-02M-C-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |
| 23903067 | AC20A-02M-6-B | - | (-) 0.05~0.85設定 | (-) Rc | (02) 1/4 | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | | | |