SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01B
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920418
AR20-F01B-R-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(R)右→左
(F) G
¥3,290
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください