SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02B
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920558
AR20-F02B-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 下向き
(-)左→右
¥12,810
¥
11,980
¥13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920567
AR20-F02B-RY-B
CADデータダウンロード
(Y) 上向き
(R)右→左
¥3,290
¥
2,998
¥3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください