SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02
ボディサイズ
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920899
AR20-N02-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(N) NPT
¥12,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920908
AR20-N02-N-B-X406
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(N) ノンリリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(N) NPT
¥3,080
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920917
AR20-N02-RYZ-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(R)右→左
(N) NPT
¥3,080
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920926
AR20-N02-1N-B-X470
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
NPT1/4
左→右
NPT
¥11,170
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください