SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02BE
管接続口径
(02) 1/4
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920953
AR20-N02BE-B-X406
CADデータダウンロード
¥4,830
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください