SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02E2
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921057
AR20-N02E2-1RZA-B
CADデータダウンロード
¥12,210
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください