SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02E2
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921705
AR20-02E2-1R-B
CADデータダウンロード
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(R)右→左
(-) Rc
¥12,210
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください