SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ
25
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(Y) 上向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23923053
AR25-N03-1YZ-B
CADデータダウンロード
¥3,250
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください