SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BM
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924426
AR30-F02BM-B
CADデータダウンロード
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
(-) リリーフタイプ
(02) 1/4
(-)左→右
(F) G
¥5,890
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください