SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03E
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924654
AR30-F03E-1R-B
CADデータダウンロード
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください