SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03H
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925056
AR30-N03H-Z-B-X406
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(03) 3/8
(-)左→右
(N) NPT
¥4,070
¥
3,798
¥4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください