曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03E4

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03E4 - SMC
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23925616AR30-03E4-ZA-B(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23925616AR30-03E4-ZA-B54197791AR30-03E4-ZA-DAR30-03E4-ZA-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 54197791AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする