SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F03B
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926429
AR40-F03B-B-X425
CADデータダウンロード
¥15,320
¥
14,980
¥16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください