SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BE3
ボディサイズ
40
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926569
AR40-F04BE3-ZA-B
CADデータダウンロード
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(F) G
¥14,880
¥
13,980
¥15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください