SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04E
管接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926657
AR40-F04E-RY-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
¥7,040
¥
6,398
¥7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926666
AR40-F04E-1R-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
¥7,040
¥
6,398
¥7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください