SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02E
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926946
AR40-N02E-NZ-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
¥7,040
¥
6,398
¥7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926955
AR40-N02E-Z-B-X406
CADデータダウンロード
-
¥7,040
¥
6,398
¥7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926964
AR40-N02E-1Z-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
¥7,040
¥
6,398
¥7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください