レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04E3

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04E3 - SMC
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23927183AR40-N04E3-NZ-B(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23927199AR40-N04E3-RZ-B(R)右→左(-) リリーフタイプ
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする