曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G - SMC
管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23928574AR40-06G-B-X430(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928583AR40-06G-N-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
18,650
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928608AR40-06G-NY-B-X425(-) 0.05~0.85設定(Y) 上向き(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
18,650
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928599AR40-06G-NY-B(-) 0.05~0.85設定(Y) 上向き(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
8,470
取扱い終了
代替品有
23928617AR40-06G-R-B-X406-(-) 下向き(R)右→左(-) リリーフタイプ
8,470
取扱い終了
返品不可
23928626AR40-06G-1NR-B(1) 0.02~0.2設定(-) 下向き(R)右→左(N) ノンリリーフタイプ
8,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23928599AR40-06G-NY-B61513396AR40-06G-NY-DAR40-06G-NY-B AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 61513396AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする