レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Aシリーズ

レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Aシリーズ - SMC
最高使用圧力(MPa)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2393410420-AR30-02G-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393411320-AR30-03B-R-A圧力計なしリリーフタイプRc3/8右→左Rc
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393412920-AR30-03GH-R-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8右→左Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393413820-AR40-N04G-RY-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプNPT1/2右→左NPT
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393414720-AR40-03B-1-A圧力計なしリリーフタイプRc3/8左→右Rc
6,020
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
2393409520-AR20-02BG-1Y-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
12,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする