曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF20

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全16種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23960765MKF20-10LNZ(N) アーム付(L) 左回転10
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960774MKF20-10LNZ-M9BL(N) アーム付(L) 左回転10
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960783MKF20-10LNZ-M9BWV(N) アーム付(L) 左回転10
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960799MKF20-10LZ(-) 標準(めねじ)(L) 左回転10
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960808MKF20-10LZ-A93L(-) 標準(めねじ)(L) 左回転10
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960817MKF20-10RNZ-M9BL(N) アーム付(R) 右回転10
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960826MKF20-10RNZ-M9BWV(N) アーム付(R) 右回転10
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960835MKF20-10RZ(-) 標準(めねじ)(R) 右回転10
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960853MKF20-10RZ-A93L(-) 標準(めねじ)(R) 右回転10
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960878MKF20-20LNZ-A93(N) アーム付(L) 左回転20
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960896MKF20-20RNZ-A93(N) アーム付(R) 右回転20
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960914MKF20-20RNZ-M9BW(N) アーム付(R) 右回転20
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960939MKF20-30LNZ(N) アーム付(L) 左回転30
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960957MKF20-30LNZ-M9B(N) アーム付(L) 左回転30
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960966MKF20-30LNZ-M9BW(N) アーム付(L) 左回転30
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23960984MKF20-30RNZ-M9B(N) アーム付(R) 右回転30
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする